Beli fitting pipe stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    45%
    Mulai

    Rp70.900

    Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Tee
    atribut:
    • Size: 2 x 3/4 (50A x 20A)
  2. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  3. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    50%
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  4. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  5. PFF Tee Eccentric Reducer 304/LW S40s PFF
    Mulai

    Rp209.900

  6. SMC Half Union Kq2H, Sealant, Metric Size (Fitting Pneumatic Kq2H)
    Mulai

    Rp50.900

    SMC Half Union Kq2H, Sealant, Metric Size (Fitting Pneumatic Kq2H)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to same direction from female screw part.
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    Mulai

    Rp9.900

    G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    atribut:
    • Material: Iron
  9. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  10. Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp83.900

    Non Brand Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Class 150 threaded zinc galvanized steel fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Threaded pipe fittings use PTFE tape to secure seal.
    atribut:
    • Finish/Coating: Galvanized
  11. TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Elbow 45° (Sambungan Pipa Siku Baja Hitam)
    Mulai

    Rp17.900

    TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Elbow 45° (Sambungan Pipa Siku Baja Hitam)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Coating: Black Steel
    • Tilt Angle (°): 45
  12. TK Tee Eccentric Reducer WPB-S BW S40 TKB
    Mulai

    Rp189.900

  13. BENKAN Tee Eccentric Reducer 304/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp599.900

  14. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
Daftar Harga fitting pipe stainless Terbaru October 2026
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing TeeRp70.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)Rp30.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp20.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Socket (Sambungan)Rp33.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp12.900
G Iron Pipe Fittings TeeRp11.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Reducing Elbow (Sambungan)Rp25.900
PFF Tee Eccentric Reducer 304/LW S40s PFFRp209.900
SMC Half Union Kq2H, Sealant, Metric Size (Fitting Pneumatic Kq2H)Rp50.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)